Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMP BLL-80 jousikuormitettu tangon salpa | AE3DFQ 5CHZ1

LAMP BLL-80 jousikuormitettu tangon salpa

Varastossa
Tuote: AE3DFQ Malli: BLL-80Ristiviite: 5CHZ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaari salpa
Suorittaa loppuunKiiltävä
Korkeus7 / 8 "
Pituus3 11 / 32 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
TyyppiKevät kuormattu
Leveys2 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
LAMP BLL-100 jousikuormitettu tangon salpa | AE3DFL 5CHY6 BLL-1001 3 / 64 "4.125 "3.156 "€55.53
LAMP BLL-120 jousikuormitettu tangon salpa | AE3DFM 5CHY7 BLL-1201 3 / 32 "5"3 15 / 16 "€70.42
LAMP BLL-150 jousikuormitettu tangon salpa | AE3DFN 5CHY8 BLL-1501 3 / 32 "6 3 / 32 "4 23 / 32 "€101.64
LAMP BLL-60 jousikuormitettu tangon salpa | AE3DFP 5CHZ0 BLL-6025 / 32 "2 31 / 64 "1 13 / 16 "€23.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP BLL-80 jousikuormitettu tangon salpa
€41.95 / yksikkö