Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMP BLL-120 jousikuormitettu tangon salpa | AE3DFM 5CHY7

LAMP BLL-120 jousikuormitettu tangon salpa

Varastossa
Tuote: AE3DFM Malli: BLL-120Ristiviite: 5CHY7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaari salpa
Suorittaa loppuunKiiltävä
Korkeus1 3 / 32 "
Pituus5"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
TyyppiKevät kuormattu
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
LAMP BLL-100 jousikuormitettu tangon salpa | AE3DFL 5CHY6 BLL-1001 3 / 64 "4.125 "3.156 "€55.53
LAMP BLL-150 jousikuormitettu tangon salpa | AE3DFN 5CHY8 BLL-1501 3 / 32 "6 3 / 32 "4 23 / 32 "€101.64
LAMP BLL-60 jousikuormitettu tangon salpa | AE3DFP 5CHZ0 BLL-6025 / 32 "2 31 / 64 "1 13 / 16 "€23.06
LAMP BLL-80 jousikuormitettu tangon salpa | AE3DFQ 5CHZ1 BLL-807 / 8 "3 11 / 32 "2 9 / 16 "€41.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP BLL-120 jousikuormitettu tangon salpa
€70.42 / yksikkö