Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 42152 Pinta-asennus musta napsautettava | AA3VDY 11W441

GROTE 42152 Pinta-asennus, musta pikakiinnitys

Varastossa
Tuote: AA3VDY Malli: 42152Ristiviite: 11W441

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennus
Syvyys13 / 16 "
Suorittaa loppuunMusta
ToimintoAsennus
Pituus7 29 / 32 "
TyyppiSnap-In
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Pinta-asennussovelluksen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
GROTE 42153 Pinta-asennettava kromikiinnike | AA3VDZ 11W442 42153kromi€19.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 42152 Pinta-asennus, musta pikakiinnitys
€11.63 / yksikkö