Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU BL-120-salpa | AE3DFH 5CHY0

LAMP BL-120 tangon salpa

Varastossa
Tuote: AE3DFH Malli: BL-120Ristiviite: 5CHY0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaari salpa
Suorittaa loppuunKiiltävä
Korkeus1.187 "
Pituus4 23 / 32 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
LAMPPU BL-35 Tangon salpa | AE3DFJ 5CHY1 BL-351.375 "1.38 "€9.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP BL-120 tangon salpa
€65.11 / yksikkö