Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3LNM16P5 kuusiokolomutteri, laipan halk. 24.0 mm, M16 x 2 kierrekoko, A4 luokka, 5PK | CG8VGX 53ME67

FOREVERBOLT FB3LNM16P5 kuusiolukkomutteri, laipan halkaisija 24.0 mm, kierrekoko M16 x 2, A4-luokka, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8VGX Malli: FB3LNM16P5Ristiviite: 53ME67

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM16x2
Kiinnittimen viimeistelyNL-19 (SM)
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
LuokkaA4
Korkeus16.0 mm
Maks. Lämpötila248 astetta C, 480 astetta F
MutteriNailonistukka
StandardiDIN 985
TyyliNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki24.0 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3LNM16P5 kuusiolukkomutteri, laipan halkaisija 24.0 mm, kierrekoko M16 x 2, A4-luokka, 5PK
€37.43 /pakkaus