Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMP 26900 upotettu taitettava vetokahva kiillotettu | AE2DWQ 4WRG1

LAMP 26900 Upotettu taitettava vetokahva kiillotettu

Varastossa
Tuote: AE2DWQ Malli: 26900Ristiviite: 4WRG1
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
€48.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu taitettava vetokahva
VäriHopea
Aukon korkeus1-1 / 2 "
Aukon leveys19 / 32 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
TarvikkeetEi sisälly
Kuormitettu (K / N)N
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle1.125 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Kokonaispituus1.5 "
kokonaisleveys1.875 "
Projektio7 / 64 "
Ruuvin kokoEi sisälly
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.1-29 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaPH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProjektioVäriSuorittaa loppuunKuormitettu (K / N)MateriaaliReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LAMP PT-148 Upotettava taittovetoketju, sinkitty | AE2EAF 4WRV6 PT-1485 / 64 "HarmaaSinkittyKylläTeräs / sinkkiseos / synteettinen kumi5-13 / 64 "5 53 / 64 "3 35 / 64 "€95.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP 26900 Upotettu taitettava vetokahva kiillotettu
€48.92 / yksikkö