ATP N18-BNA -letkut 0.08 Idx1 / 8 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa luonnon | AB2WGQ 1PCD4

ATP N18-BNA Letku 0.08 Idx 1/8 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa luonnollinen

Varastossa
Tuote: AB2WGQ Malli: N18-BNARistiviite: 1PCD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€25.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine675 psi
VäriLuonnollinen
KovuusRanta D: 70
Sisällä Dia.0.08 "
Pituus250ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine225 psi
Dia ulkopuolella.1 / 8 "
Temp. alue-60 - 200 F
Toleranssi+/- 0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg.
Seinämän paksuus0.022 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)45.97
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineVäriSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
ATP N18-ABLK -letkut 0.08 Idx1 / 8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WGL 1PCC5 N18-ABLK675 psiMusta0.08 "100ft.225 psi1 / 8 "0.022 "€10.12
ATP N532-ABLK -letkut 0.106 Id x 5/32 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WGM 1PCC7 N532-ABLK750 psiMusta0.106 "100ft.250 psi5 / 32 "0.025 "€48.48
ATP N14-ABLK -letkut 0.18 Id x 1/4 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WGN 1PCC9 N14-ABLK750 psiMusta0.18 "100ft.250 psi1 / 4 "0.035 "€90.62
ATP N38-ABLK -letkut 0.275 Id x 3/8 tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa musta | AB2WGP 1PCD2 N38-ABLK750 psiMusta0.275 "100ft.250 psi3 / 8 "1 / 2 "€180.21
ATP N532-BNA -letku 0.106 Id x 5/32 ulkohalkaisija 250 jalkaa luonnollinen | AB2WGR 1PCD6 N532-BNA750 psiLuonnollinen0.106 "250ft.250 psi5 / 32 "0.025 "-
Tarjouspyyntö
ATP N38-BNA -letku 0.275 Id x 3/8 tuumaa Ulkohalkaisija 250 jalkaa Luonnollinen | AB2WGU 1PCE1 N38-BNA750 psiLuonnollinen0.275 "250ft.250 psi3 / 8 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
ATP N532-BBLK Letku 0.106 Id x 5/32 tuumaa ulkohalkaisija 250 jalkaa musta | AB2WGW 1PCE5 N532-BBLK750 psiMusta0.106 "250ft.250 psi5 / 32 "0.025 "€36.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP N18-BNA Letku 0.08 Idx 1/8 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa luonnollinen
€25.25 / yksikkö