Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMP PT-148 Upotettava taittovetoketju, sinkitty | AE2EAF 4WRV6

LAMP PT-148 Upotettu taitettava vetokahva sinkitty

Varastossa
Tuote: AE2EAF Malli: PT-148Ristiviite: 4WRV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu taitettava vetokahva
VäriHarmaa
Aukon korkeus3-5 / 32 "
Aukon leveys4-21 / 64 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Kahvan pituus4-1 / 16 "
TarvikkeetEi sisälly
Kantavuus110 lb
Kuormitettu (K / N)Kyllä
MateriaaliTeräs / sinkkiseos / synteettinen kumi
Reikäkeskuksen asennus keskelle5-13 / 64 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Kokonaispituus5 53 / 64 "
kokonaisleveys3 35 / 64 "
Projektio5 / 64 "
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.2-23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.657
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProjektioVäriSuorittaa loppuunKuormitettu (K / N)MateriaaliReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LAMP 26900 upotettu taitettava vetokahva kiillotettu | AE2DWQ 4WRG1 269007 / 64 "HopeaKiiltäväN316 Ruostumaton teräs1.125 "1.5 "1.875 "€48.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP PT-148 Upotettu taitettava vetokahva sinkitty
€95.34 / yksikkö