Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAKELAND PBLTG414-2X Kertakäyttöhaalari 2XL | AJ2KUZ 9XTT5

LAKELAND PBLTG414-2X Kertakäyttöinen haalari 2XL

Varastossa
Tuote: AJ2KUZ Malli: PBLTG414-2XRistiviite: 9XTT5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöhaalari
SulkemistyyppiVetoketju
Kankaan paino2.1 oz.
MateriaaliMicroMax
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
LAKELAND PBLTG414-XL Kertakäyttöinen haalari XL | AJ2KUY 9XRA9 PBLTG414-XLXL€14.08
LAKELAND PBLTG414-3X Kertakäyttöinen haalari 3XL | AJ2KVA 9XTT6 PBLTG414-3X3XL€14.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAKELAND PBLTG414-2X Kertakäyttöinen haalari 2XL
€14.07 / yksikkö