B / A TUOTTEET COI 6I-15T10 Snatch Block 30000 Lb. Pyörän ulkohalkaisija 10 tuumaa | AC9WDA 3KXE2

B / A-TUOTTEET CO. 6I-15T10 Snatch Block 30000 Lb. Pyörän ulkohalkaisija 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9WDA Malli: 6I-15T10Ristiviite: 3KXE2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€792.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapata lohko
Laakerityyppitavallinen
SuunniteltuVaijeri
Suorittaa loppuunmaalannut
Maks. Kaapelin koko7 / 8 "
Pyörän ulkohalkaisija.10 "
Työkuorman raja30,000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8483509080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökuorman rajaHinta
B / A TUOTTEET COI 6I-15T8 Snatch Block 30000 Lb. Pyörän ulkohalkaisija 8 tuumaa | AC9WCZ 3KXD9 6I-15T830,000 lb€633.03
B / A-TUOTTEET COI 6I-2T3 Snatch Block Turvakääntökoukku 4000 Lb. | AC9WDC 3KXE4 6I-2T34000 paunaa.€93.84
B / A-TUOTTEET COI 6I-3T3 Turvalukitustanko 6000 Lb. | AC9WDE 3KXE6 6I-3T36000 lb€164.88
B / A-TUOTTEET COI 6I-4T4 Snatch Block Turvakääntökoukku 8000 Lb | AC9WDF 3KXE8 6I-4T48000 lb€166.62
B / A TUOTTEET CO. 6I-8T6 Snatch Block 16000 Lb. Vanteen ulkohalkaisija 6 tuumaa | AC9WDG 3KXF1 6I-8T616,000 lb€346.58
B / A TUOTTEET CO. 6I-8T8 Snatch Block 16000 Lb. Pyörän ulkohalkaisija 8 tuumaa | AC9WDH 3KXF3 6I-8T816,000 lb€432.21
B/A PRODUCTS CO. 6I-SW2T Snatch Block Swivel Shackle 4000 Lb. | AC9WDJ 3KXF5 6I-SW2T4000 paunaa.€110.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

B / A-TUOTTEET CO. 6I-15T10 Snatch Block 30000 Lb. Pyörän ulkohalkaisija 10 tuumaa
€792.02 / yksikkö