LAKELAND CTL414-XL Hupullinen Micromax (r) Ns -saappaat Xl - 25 kpl pakkaus | AF4RXU 9HX95

LAKELAND CTL414-XL hupullinen Micromax (r) Ns Boots Xl - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4RXU Malli: CTL414-XLRistiviite: 9HX95

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen kertakäyttöinen haalari
Nilkka tyylikiinnitetyillä saappailla
SulkemistyyppiVetoketju
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
KalvosinnappiJoustava
Kankaan paino1.85 oz.
Sopii rinnan kokoon46 - 48 "
Sopii vyötärön kokoon42 - 44 "
sisäsauma29 "
MateriaaliMicroMax (R) NS
Sauman tyyliYhdistetty
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.72
Laivan korkeus (cm)39.88
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNilkka tyyliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonKokoPkg. MääräHinta
LAKELAND CTL428-MD Hupullinen Micromax (r) Ns Elastic M - 25 kpl pakkaus | AF3QVX 8C855 CTL428-MDJoustava38 - 40 "34 - 36 "M1€189.44
LAKELAND CTL428-LG Hupullinen Micromax (r) Ns Elastic L - 25 kpl pakkaus | AF3QVY 8C856 CTL428-LGJoustava42 - 44 "38 - 40 "L1€93.84
LAKELAND CTL414-2X Hupullinen Micromax (r) Ns -saappaat 2xl - 25 kpl pakkaus | AF3QVZ 8C862 CTL414-2Xkiinnitetyillä saappailla50 - 52 "46 - 48 "2XL1€211.41
LAKELAND CTL428 -XL Hupullinen Micromax (r) Ns Elastic Xl - Pakkaus 25 | AF4DJZ 8RN87 CTL428-XLJoustava46 - 48 "42 - 44 "XL1€189.44
LAKELAND CTL414 -MD Hood Micromax (r) Ns Valkoinen Saappaat M - Pakkaus 25 | AF4DKA 8RN88 CTL414-MDkiinnitetyillä saappailla38 - 40 "34 - 36 "M1€101.73
LAKELAND CTL414-LG Hood Micromax (r) Ns Valkoiset saappaat L - 25 kpl pakkaus | AF4KTF 8ZEC5 CTL414-LGkiinnitetyillä saappailla42 - 44 "38 - 40 "L1€166.77
LAKELAND CTL428-2X Hupullinen Micromax (r) Ns Elastic 2xl - 25 kpl: n pakkaus | AF4XBN 9NMU6 CTL428-2XJoustava50 - 52 "46 - 48 "2XL1€189.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAKELAND CTL414-XL hupullinen Micromax (r) Ns Boots Xl - 25 kpl pakkaus
€211.41 / yksikkö