Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER L94 NFPA timanttitarra 10-1 / 2 tuumaa x 10-1 / 2 tuumaa | AH6GNV 35ZJ27

LABELMASTER L94 NFPA-timanttitarra 10-1/2 tuumaa x 10-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6GNV Malli: L94Ristiviite: 35ZJ27

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFPA-timanttimerkki
Korkeus10.5 "
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriMusta / punainen, sininen, keltainen, valkoinen
MateriaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä1
ShapeDiamond
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliShapeLeveysHinta
LABELMASTER H-L95R NFPA timanttitarra 4 tuuman x 4 tuuman paperi 500 | AH6GNP 35ZJ22 H-L95R4"PaperiNeliö4"€99.70
LABELMASTER H-V102 NFPA timanttitarra 15 tuumaa x 15 tuumaa vinyyli | AH6GNU 35ZJ26 H-V10215 "VinyyliDiamond15 "€27.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER L94 NFPA-timanttitarra 10-1/2 tuumaa x 10-1/2 tuumaa
€5.13 / yksikkö