Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER H-V102 NFPA timanttitarra 15 tuumaa x 15 tuumaa vinyyli | AH6GNU 35ZJ26

LABELMASTER H-V102 NFPA Diamond Label 15 tuuman x 15 tuuman vinyyli

Varastossa
Tuote: AH6GNU Malli: H-V102Ristiviite: 35ZJ26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFPA-timanttimerkki
tarttuvaKyllä
Korkeus15 "
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriMusta / punainen, sininen, keltainen, valkoinen
MateriaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä1
ShapeDiamond
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0499
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliShapeLeveysHinta
LABELMASTER H-L95R NFPA timanttitarra 4 tuuman x 4 tuuman paperi 500 | AH6GNP 35ZJ22 H-L95R4"PaperiNeliö4"€99.70
LABELMASTER L94 NFPA timanttitarra 10-1 / 2 tuumaa x 10-1 / 2 tuumaa | AH6GNV 35ZJ27 L9410.5 "VinyyliDiamond10.5 "€5.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER H-V102 NFPA Diamond Label 15 tuuman x 15 tuuman vinyyli
€27.23 / yksikkö