Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER H-L95R NFPA timanttitarra 4 tuuman x 4 tuuman paperi 500 | AH6GNP 35ZJ22

LABELMASTER H-L95R NFPA-timanttitarra, 4 tuumaa x 4 tuumaa, paperi 500

Varastossa
Tuote: AH6GNP Malli: H-L95RRistiviite: 35ZJ22

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNFPA-timanttimerkki
Korkeus4"
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriMusta / punainen, sininen, keltainen, valkoinen
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä500
ShapeNeliö
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliShapeLeveysHinta
LABELMASTER H-V102 NFPA timanttitarra 15 tuumaa x 15 tuumaa vinyyli | AH6GNU 35ZJ26 H-V10215 "VinyyliDiamond15 "€11.01
LABELMASTER L94 NFPA timanttitarra 10-1 / 2 tuumaa x 10-1 / 2 tuumaa | AH6GNV 35ZJ27 L9410.5 "VinyyliDiamond10.5 "€4.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER H-L95R NFPA-timanttitarra, 4 tuumaa x 4 tuumaa, paperi 500
€97.70 / yksikkö