Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER HMSL230 Vaarallinen märkäetiketissä 100mm x 100mm 500 | AH6GTW 35ZK24

LABELMASTER HMSL230 Vaarallinen märkä Tarra 100mm x 100mm 500

Varastossa
Tuote: AH6GTW Malli: HMSL230Ristiviite: 35ZK24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallinen kosteassa etiketissä
Taustavärisininen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus3 15 / 16 "
KieliEnglanti
Selitteen väriValkoinen
Legend tyyliTeksti ja symboli
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä500
ShapeDiamond
Leveys3 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2066
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
LABELMASTER HML23 Vaarallinen, kun märkä etiketti 100mm x 100mm 500 | AH6GTX 35ZK25 HML23Paperi€40.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER HMSL230 Vaarallinen märkä Tarra 100mm x 100mm 500
€159.09 / yksikkö