Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVLA233 Huuhteluvalo 24vdc vihreä | AF9GMK 2EW52

SCHNEIDER ELECTRIC XVLA233 huuhtelun merkkivalo 24vdc vihreä

Varastossa
Tuote: AF9GMK Malli: XVLA233Ristiviite: 2EW52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele merkkivalo
VäriVihreä
Nykyinen piirretty18.00mA
SähköliitäntäKieleke
IP-luokitus40
lampun tyyppiLED
NEMA-luokitus1
ShapePyöreä
Koko8 mm: n asennusdia.
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8531800050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVLA334 Huuhteluvalo 24vdc punainen | AF9GML 2EW56 XVILA334punainen12 mm: n asennusdia.€77.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVLA233 huuhtelun merkkivalo 24vdc vihreä
€50.06 / yksikkö