Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER GHIS0052 GHS liekkiympyrän etiketti 4 tuumaa x 4 tuumaa 50 | AH6GJP 35ZH28

LABELMASTER GHIS0052 GHS Flame Over Circle -tarra 4 tuumaa x 4 tuumaa 50

Varastossa
Tuote: AH6GJP Malli: GHIS0052Ristiviite: 35ZH28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS Flame Over Circle -tarra
Korkeus4"
KieliEi tekstiä
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliPaperi
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä50
ShapeDiamond
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1013
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
LABELMASTER GHIS0061 GHS liekkiympyrän etiketti 4 tuumaa x 4 tuumaa 100 | AH6GJZ 35ZH37 GHIS00614"Paperi4"€28.80
LABELMASTER GHIS0070 GHS liekki ympyrän etiketti 2 tuumaa x 2 tuumaa 50 | AH6GKJ 35ZH46 GHIS00702"polypropeeni2"€16.25
LABELMASTER GHIS0088 GHS liekkiympyrän etiketti 4 tuumaa x 4 tuumaa 50 | AH6GLD 35ZH64 GHIS00884"polypropeeni4"€20.16
LABELMASTER GHIS0097 GHS liekkiympyrän etiketti 4 tuumaa x 4 tuumaa 100 | AH6GLN 35ZH73 GHIS00974"polypropeeni4"€38.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER GHIS0052 GHS Flame Over Circle -tarra 4 tuumaa x 4 tuumaa 50
€16.71 / yksikkö