Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABELMASTER 35ZL77 Radioactive Placard 10-3/4 Inch x 10-3/4 Inch | AH6HAF

LABELMASTER 35ZL77 Radioaktiivinen kyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6HAF Malli: 35ZL77

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadioaktiivinen kilpi
luokka7
Korkeus10.75 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen, keltainen
MateriaaliVinyyli
Leveys10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)27.18
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABELMASTER 35ZL77 Radioaktiivinen kyltti 10-3/4 tuumaa x 10-3/4 tuumaa
€15.79 / yksikkö