Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABCONCO 8040200 Laboratoriolasikori kori Pieni | AH8ZAX 39D536

LABCONCO 8040200 Laboratorion lasitavarakori Pieni

Varastossa
Tuote: AH8ZAX Malli: 8040200Ristiviite: 39D536

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€337.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratorion lasitavarakorin kori
VäriJäätikkö Valkoinen
Korkeus4"
Pituus16 "
MateriaaliHitsattu teräsrunko
Osastojen lukumäärä1
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
LABCONCO 8040100 Laboratoriolasikori kori | AH8ZAW 39D535 804010032 "€505.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 8040200 Laboratorion lasitavarakori Pieni
€337.01 / yksikkö