LABCONCO 8026000 vetokaapin ostoskori | AJ2KUQ 9WF31

LABCONCO 8026000 Vetokuvun kärry

Varastossa
Tuote: AJ2KUQ Malli: 8026000Ristiviite: 9WF31

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,643.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskori
TyyppiEpoksipinnoitettu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5004
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)86.36
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 8026000 Vetokuvun kärry
€2,643.89 / yksikkö