LABCONCO 7970010 Tyhjiökonsentraattorin DNA | AH9UJV 41V543

LABCONCO 7970010 Tyhjiökonsentraattori DNA

Varastossa
Tuote: AH9UJV Malli: 7970010Ristiviite: 41V543

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22,827.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökonsentraattori
Vahvistimet AC12
Koko60 x 1.5 ml: n putket
VäriValkoinen ja sininen
NoudattaminenETL ja ETL-C
Halkaisija28.5
Korkeus11.2 "
Omistaa60 x 1.5 ml: n putket
MateriaaliRuostumaton, jauhemaalattu teräs
Maks. Lämpötila100 Tutkinnot
Suurin RCF1725 rpm
Suurin koeputken koko1.5mL
MoottorityyppiHarjaton moottori
Nopeus1725 rpm
VakionopeussovellusJopa 1725 rpm
Temp. alue0 ja 100
Putken koko1.5mL
TyyppiDNA
Jännite (AC)115
Leveys15.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVahvistimet ACKokoVakionopeussovellusTemp. aluePutken kokoTyyppiJännite (AC)Hinta
LABCONCO 7315020 Tyhjiökonsentraattori | AH8ZBE 39D544 7315020Jauhemaalattu teräs6038L1725 rpm0-100 astetta--115€42,844.28
LABCONCO 7315021 Vakuumirikastaja 115V/60A | AH8ZBF 39D545 7315021Jauhemaalattu teräs6038L1725 rpm0-100 astetta-Haponkestävä115€51,774.65
LABCONCO 7315022 tyhjökonsentraattori 115V / 60A | AH8ZBG 39D546 7315022Jauhemaalattu teräs6038L1725 rpm0-100 astetta-Lämmön tehostus115€43,907.43
LABCONCO 7315023 Tyhjiörikastin 115V/60A | AH8ZBH 39D547 7315023Jauhemaalattu teräs6038L1725 rpm0-100 astetta-Lämmönkesto, haponkestävä115€52,828.90
LABCONCO 7315030 tyhjiökonsentraattori 230V / 50A | AH8ZBJ 39D548 7315030Jauhemaalattu teräs5038L1725 rpm0-100 astetta--230€42,844.28
LABCONCO 7315031 Vakuumirikastaja 230V/50A | AH8ZBK 39D549 7315031Jauhemaalattu teräs5038L1725 rpm0-100 astetta-Haponkestävä230€51,774.65
LABCONCO 7315032 Vakuumirikastaja 230V/50A | AH8ZBL 39D550 7315032Jauhemaalattu teräs5038L1725 rpm0-100 astetta-Lämmön tehostus230€43,907.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 7970010 Tyhjiökonsentraattori DNA
€22,827.45 / yksikkö