LABCONCO 7181820 Monivaihteinen puhallin 1 HP: n lasikuitu | AH8XGG 39AV13

LABCONCO 7181820 Moninopeuksinen puhallin 1 hp lasikuitu

Varastossa
Tuote: AH8XGG Malli: 7181820Ristiviite: 39AV13

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,957.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninopeuksinen puhallin
HP1
MateriaaliLasikuitu
Vaadittujen suodattimien määrä0
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.66
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
LABCONCO 7181822 moninopeuksinen puhallin 230V | AH8XDL 39AU46 7181822230€7,497.13
LABCONCO 7181812 moninopeuksinen puhallin 115V | AH8XEL 39AU70 7181812115€7,441.35
LABCONCO 7183410 moninopeuksinen puhallinlasikuitu | AH8XEY 39AU81 7183410115€9,269.57
LABCONCO 7181810 Multi-Speed ​​Puhallin Lasikuitu 0 Suodattimet | AH8XFC 39AU85 7181810115€7,285.20
LABCONCO 7183412 moninopeuksinen puhallin 1 hv | AH8XFP 39AU96 7183412115€9,012.45
LABCONCO 7061120 Monivaihteinen puhallin 1 HP: n 0 suodatinta | AH8XGK 39AV16 7061120230€5,408.20
LABCONCO 7061122 monivaihteinen puhallin 0 suodatinta | AH8XHM 39AV41 7061122230€5,679.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 7181820 Moninopeuksinen puhallin 1 hp lasikuitu
€6,957.85 / yksikkö