LABCONCO 5234600 Tasapainon tärinäeristin | AJ2JEC 5ULG1

LABCONCO 5234600 Tasapainon tärinäeristin

Varastossa
Tuote: AJ2JEC Malli: 5234600Ristiviite: 5ULG1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,834.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasapainoinen tärinäeristin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 5234600 Tasapainon tärinäeristin
€1,834.11 / yksikkö