LABCONCO 3405010 Kuivauskaappi 60 tuuman pesupinta | AH9UKK 41V558

LABCONCO 3405010 Evidence-kuivauskaappi 60 tuumaa pesuallas

Tuote: AH9UKK Malli: 3405010Ristiviite: 41V558
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€21,797.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTodisteiden kuivauskaappi Washdownilla
Korkeus79 "
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 303.75
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)157.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
LABCONCO 3400011 Kuivauskaappi 36 tuuman pesuaine | AH9UKF 41V554 340001136 "€13,186.28
Tarjouspyyntö
LABCONCO 3404010 Kuivauskaappi 48 tuuman pesuaika | AH9UKH 41V556 340401048 "€16,855.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3405010 Evidence-kuivauskaappi 60 tuumaa pesuallas
€21,797.12 / yksikkö