Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2XTH1 -tarkastusvalo 2 Aaa-paristoa Led | AC3ZFZ

WESTWARD 2XTH1 tarkastusvalo 2 Aaa-paristoa led

Varastossa
Tuote: AC3ZFZ Malli: 2XTH1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastusvalo
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika25 hr.
Akun kokoAAA
Akun tyyppiEmäksinen
korinvärisetHopea
Rungon materiaaliAlumiini
Halkaisija0.53 "
Taskulampun luokkaTeollinen
iskunkestävyysEi määritelty
lampun tyyppiLED
Pituus4"
Valoteho3 lm
Lumens3
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho3
Paristojen määrä2
Käyntiaika korkeassa asetuksessa25 hr.
Kytkimen tyyppiTakaluukun painonappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2XTH1 tarkastusvalo 2 Aaa-paristoa led
€8.60 / yksikkö