LABCONCO 3400011 Kuivauskaappi 36 tuuman pesuaine | AH9UKF 41V554

LABCONCO 3400011 Evidence-kuivauskaappi 36 tuumaa pesuallas

Tuote: AH9UKF Malli: 3400011Ristiviite: 41V554
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,186.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTodisteiden kuivauskaappi Washdownilla
Korkeus79 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 204.75
Laivan korkeus (cm)220.98
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)119.38
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
LABCONCO 3404010 Kuivauskaappi 48 tuuman pesuaika | AH9UKH 41V556 340401048 "€16,855.99
Tarjouspyyntö
LABCONCO 3405010 Kuivauskaappi 60 tuuman pesupinta | AH9UKK 41V558 340501060 "€21,797.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3400011 Evidence-kuivauskaappi 36 tuumaa pesuallas
€13,186.28 / yksikkö