LABCONCO 3404010 Kuivauskaappi 48 tuuman pesuaika | AH9UKH 41V556

LABCONCO 3404010 Evidence-kuivauskaappi 48 tuumaa pesuallas

Tuote: AH9UKH Malli: 3404010Ristiviite: 41V556
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16,855.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTodisteiden kuivauskaappi Washdownilla
Korkeus79 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 263.25
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)127
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
LABCONCO 3400011 Kuivauskaappi 36 tuuman pesuaine | AH9UKF 41V554 340001136 "€13,186.28
Tarjouspyyntö
LABCONCO 3405010 Kuivauskaappi 60 tuuman pesupinta | AH9UKK 41V558 340501060 "€21,797.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3404010 Evidence-kuivauskaappi 48 tuumaa pesuallas
€16,855.99 / yksikkö