LABCONCO 3404000 Kuivauskaappi 48 tuuman UV-valo | AH9UKG 41V555

LABCONCO 3404000 Evidence-kuivauskaappi 48 tuuman UV-valo

Tuote: AH9UKG Malli: 3404000Ristiviite: 41V555
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16,029.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTodisteiden kuivauskaappi UV-valolla
Korkeus79 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 263.25
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)127
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
LABCONCO 3400000 Kuivauskaappi 36 tuuman UV-valo | AH9UKE 41V553 340000036 "€13,015.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3404000 Evidence-kuivauskaappi 48 tuuman UV-valo
€16,029.72 / yksikkö