LABCONCO 3400000 Kuivauskaappi 36 tuuman UV-valo | AH9UKE 41V553

LABCONCO 3400000 Evidence-kuivauskaappi 36 tuuman UV-valo

Tuote: AH9UKE Malli: 3400000Ristiviite: 41V553
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,015.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTodisteiden kuivauskaappi UV-valolla
Korkeus79 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 204.75
Laivan korkeus (cm)220.98
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)119.38
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
LABCONCO 3404000 Kuivauskaappi 48 tuuman UV-valo | AH9UKG 41V555 340400048 "€16,029.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3400000 Evidence-kuivauskaappi 36 tuuman UV-valo
€13,015.87 / yksikkö