LABCONCO 112817002 Laboratorion liesituulettimen jäätikkö Valkoinen 115V | AH8XFJ 39AU91

LABCONCO 112817002 Laboratorion huppu Floor Glacier White 115V

Tuote: AH8XFJ Malli: 112817002Ristiviite: 39AU91
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€34,778.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratorion huppu
VäriJäätikkö Valkoinen
Syvyys37-11 / 16 "
Korkeus95 "
Hz60
MountLattia
Nopeuksien määrä0
Jännite115
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 537.75
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)264.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusLeveysHinta
LABCONCO 112216002 Laboratorion liesituulettimen lattia 192 tuuman leveys 115V | AH8XDZ 39AU59 112216002Jäätikkö Valkoinen37-11 / 16 "95 "192 "€55,968.43
Tarjouspyyntö
LABCONCO 112226002 Laboratorion liesituulettimen lattia 192 tuuman leveys 60 Hz | AH8XEB 39AU61 112226002Jäätikkö Valkoinen43-11 / 16 "95 "192 "€57,455.28
Tarjouspyyntö
LABCONCO 112617002 Laboratorion liesituulettimen lattia 72 tuuman leveys 115 V | AH8XEK 39AU69 112617002Jäätikkö Valkoinen37-11 / 16 "95 "72 "€28,197.70
Tarjouspyyntö
LABCONCO 112026002 Laboratorion liesituuletin lattia 120 tuumaa Leveys 115V 60 Hz | AH8XEN 39AU72 112026002Jäätikkö Valkoinen43-11 / 16 "95 "120 "€40,029.06
Tarjouspyyntö
LABCONCO 112827002 Laboratorion liesituulettimen lattia 96 tuuman leveys | AH8XEX 39AU80 112827002Jäätikkö Valkoinen43-11 / 16 "95 "96 "€36,290.94
Tarjouspyyntö
LABCONCO 112036002 Laboratorion liesituulettimen lattia 120 tuuman leveys 115 V | AH8XEZ 39AU82 112036002Jäätikkö Valkoinen55-11 / 16 "95 "120 "€42,712.49
Tarjouspyyntö
LABCONCO 112627002 Laboratorion liesituulettimen lattia 72 tuuman leveys 60 Hz | AH8XFH 39AU90 112627002Jäätikkö Valkoinen43-11 / 16 "95 "72 "€31,233.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 112817002 Laboratorion huppu Floor Glacier White 115V
€34,778.28 / yksikkö