LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 6VMY2 kartiomainen putki 50ml polypropyleeni - 500 kpl pakkaus | AF2MUJ

LAB SAFETY SUPPLY 6VMY2 kartioputki 50 ml polypropeenia - 500 kpl

Varastossa
Tuote: AF2MUJ Malli: 6VMY2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€177.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen sentrifugiputki
Koko50mL
VäriPoista valinta
Valmistumisen alaosastot5.0mL
Pituus114mm
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.1"
Temp. alue0-121 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suuri valkoinen kirjoitusalue, irtotavarana pakattava steriili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotPituusMateriaaliPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 6VMY0 kartiomainen putki 15ml polypropyleeni - 500 kpl: n pakkaus | AF2MUG 6VMY015mL0.5mL120mmNeitsyt polypropeeni500€168.96
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 6VMY1 kartiomainen putki. 15 ml telineeseen steriili. - 500 kpl pakkaus | AF2MUH 6VMY115mL0.5mL120mmpolypropeeni500€178.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 6VMY2 kartioputki 50 ml polypropeenia - 500 kpl
€177.62 /pakkaus