LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 6VMY1 kartiomainen putki. 15 ml telineeseen steriili. - 500 kpl pakkaus | AF2MUH

LAB SAFETY SUPPLY 6VMY1 kartiomainen putki. 15 ml telineeseen steriili. - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2MUH Malli: 6VMY1

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen sentrifugiputki
Koko15mL
VäriPoista valinta
Valmistumisen alaosastot0.5mL
Pituus120mm
Materiaalipolypropeeni
Temp. alue0-121 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.085
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)39.12
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suuri valkoinen kirjoitusalue, steriili teline

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotPituusMateriaaliPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 6VMY0 kartiomainen putki 15ml polypropyleeni - 500 kpl: n pakkaus | AF2MUG 6VMY015mL0.5mL120mmNeitsyt polypropeeni500€168.96
LAB-TURVALLISUUSTARVIKKEET 6VMY2 kartiomainen putki 50ml polypropyleeni - 500 kpl pakkaus | AF2MUJ 6VMY250mL5.0mL114mmpolypropeeni500€177.62

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 6VMY1 kartiomainen putki. 15 ml telineeseen steriili. - 500 kpl pakkaus
€178.49 /pakkaus