Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 22CW80 vanupuikolla valmistettu ellipsivaahtokärki - 100 kpl AB6RWQ

LAB SAFETY SUPPLY 22CW80 Swab elliptinen vaahtomuovi kärki - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6RWQ Malli: 22CW80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoppi
VäriVihreä
MateriaaliVaahtopää / polypropeenikahva
Koko125mm
TyyliJäykkä kärki
TyyppiPuhdas huone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoTyyliPkg. MääräHinta
LAB SAFETY SUPPLY 22CW79 Swab Polyesteri Flex Tip - 100 kpl | AB6RWP 22CW79Kudottu polyesteripää / polypropeenikahva162mmJoustava kärki100€38.51
LAB TURVALLISUUS 22CW81 Vanupuikko suorakulmainen polypropeenikärki - 100 kpl | AB6RWR 22CW81Polyesterikangaspää / polypropeenikahva125mmJäykkä kärki, A100€51.45
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 22CW85 90 mm polypropeenista valmistettu joustokärki - 100 kpl AB6RWW 22CW85Polyesterikangaspää / polypropeenikahva90mm-100€33.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 22CW80 Swab elliptinen vaahtomuovi kärki - 100 kpl pakkaus
€37.59 /pakkaus