Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 22CW69 Tyylikäs suorakulmainen vaahtokärki - 100 kpl pakkaus AB6RWD

LAB SAFETY SUPPLY Suorakulmainen vaahtomuovipuikko 22CW69 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6RWD Malli: 22CW69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoppi
VäriVihreä
MateriaaliVaahtopää / polypropeenikahva
Koko125mm
TyyliJoustava kärki, A
TyyppiPuhdas huone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 22CW66 Suorakulmainen vaahtokärjen kärki - 1000 kpl: n pakkaus | AB6RWB 22CW66Joustava kärki, suorakulmainen1000€384.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY Suorakulmainen vaahtomuovipuikko 22CW69 - 100 kpl pakkaus
€36.53 /pakkaus