Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 22CW66 Suorakulmainen vaahtokärjen kärki - 1000 kpl: n pakkaus | AB6RWB

LAB SAFETY SUPPLY Suorakulmainen vaahtomuovipuikko 22CW66 - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6RWB Malli: 22CW66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€384.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoppi
VäriVihreä
MateriaaliVaahtopää / polypropeenikahva
Koko125mm
TyyliJoustava kärki, suorakulmainen
TyyppiPuhdas huone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7955
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 22CW69 Tyylikäs suorakulmainen vaahtokärki - 100 kpl pakkaus AB6RWD 22CW69Joustava kärki, A100€36.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY Suorakulmainen vaahtomuovipuikko 22CW66 - 1000 kpl pakkaus
€384.01 /pakkaus