LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 229713 500ml pullon yläsuodatin 0.45um 75mm - 24 kpl pakkaus | AA3HZV 11L836

LAB SAFETY SUPPLY 229713 500 ml pullon yläsuodatin 0.45um 75mm - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA3HZV Malli: 229713Ristiviite: 11L836

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€342.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon yläosan suodatin
Barb kokomoninkertainen
KokoYlä: 500 ml
Halkaisija75mm
MateriaaliPES
KokoHuokoset: 0.45 mikronia m

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5078
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)39.69
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKokoPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUS 229711 150 ml pullon yläsuodatin 0.45um 50mm - 24 kpl AA3HZT 11L834 229711Ylä: 150 ml50mmHuokoset: 0.45 mikronia m24€260.75
LAB TURVALLISUUS 229712 250 ml pullon yläsuodatin 0.45um 50mm - 24 kpl AA3HZU 11L835 229712Ylä: 250 ml50mmHuokoset: 0.45 mikronia m24€304.89
LAB TURVALLISUUS 229715 150 ml pullon yläsuodatin 0.22um 50 mm - 24 kpl: n pakkaus | AA3HZX 11L838 229715Ylä: 150 ml50mmHuokoset: 0.22 mikronia m24€264.81
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 229716 250ml pullon yläsuodatin 0.22um 50mm - pakkaus 24 | AA3HZY 11L839 229716Ylä: 250 ml50mmHuokoset: 0.22 mikronia m24€292.79
LAB TURVALLISUUSTUOTTEET 229717 500ml pullon yläsuodatin 0.22um 75mm - 24 kpl pakkaus | AA3HZZ 11L840 229717Ylä: 500 ml75mmHuokoset: 0.22 mikronia m24€319.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 229713 500 ml pullon yläsuodatin 0.45um 75mm - 24 kpl pakkaus
€342.27 /pakkaus