HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NEW9 Box Nail Galvanized Flat 16D, 2130PK | AD8XCG

APPROVED VENDOR 4UUSI9 laatikkonaulasinkitty litteä 16D, 2130PK

Varastossa
Tuote: AD8XCG Malli: 4NEW9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikkokynsi
Noin Pkg. Määrä2130
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Mitata10
Pää Dia.11 / 32 "
Head TypeTasainen
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino30 paunaa.
Varren tyyppiTasoita
Koko16d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.3415
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi7317005530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4UUSI9 laatikkonaulasinkitty litteä 16D, 2130PK
€239.65 /pakkaus