Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 20F845 Borosilikaattilasi - 69 kpl AB4UTZ

LAB SAFETY SUPPLY 20F845 peitelevy borosilikaattilasi - 69 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4UTZ Malli: 20F845

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin kannen luukku
Materiaali3.3 Borosilikaattilasi
Koko24x50 mm
Paksuus0.13 - 0.16mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7017901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoPkg. MääräHinta
LAB TURVALLISUUDEN TARVIKKEET 20F846 Suojalistat tavallisilla kiinnikkeillä - pakkaus 180 | AB4UUA 20F846Kannen lipsahdus22x22 mm180€11.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 20F845 peitelevy borosilikaattilasi - 69 kappaleen pakkaus
€11.62 /pakkaus