Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4VCX5 -lamppu C248-1 T6 120v 10w | AD9VJT

LUMAPRO 4VCX5 pienoislamppu C248-1 T6 120v 10w

Varastossa
Tuote: AD9VJT Malli: 4VCX5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen hehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)
PolttimopesäLasi
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia55
Lampun muotoT6
lampun tyyppiMiniatyyri-T
Lumens55
Maks. Kokonaispituus1.66 "
Lampun kokoT
Ensisijainen sovellusBeacons
Kaupan numeroC248-1
Jännite120
Watts10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539228060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlkuperäinen lumeniaLumensKaupan numeroWattsHinta
LUMAPRO 4VCW9 -pienoislamppu C243-1 T6 120v | AD9VJM 4VCW93030C243-17€6.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4VCX5 pienoislamppu C248-1 T6 120v 10w
€6.71 / yksikkö