Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB -TURVALLISUUS 12K971 Gf -ruiskusuodattimet 0.70 - 100 kpl: n pakkaus | AA4FPT

LAB SAFETY SUPPLY 12K971 Gf ruiskusuodattimet 0.70 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4FPT Malli: 12K971

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskusuodatin
KokoJopa 100 ml
SuodatinmateriaaliLasikuitu
Kotelopolypropeeni
TuloliitäntäLuer-lok (TM)
Max. Paine90 Bar
Kalvo Dia.25 mikronia
LiitäntäLuer-slip (ei-barb)
Huokoskoko0.70 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi4823209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LAB-TURVALLISUUSTUOTTEET 12K972 Gf -ruiskusuodattimet 1.00 - 100 kpl pakkaus | AA4FPU 12K972100€249.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 12K971 Gf ruiskusuodattimet 0.70 - 100 kpl pakkaus
€249.24 /pakkaus