Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KYOCERA 07126 mikroporanterä, #75 poranterä, 9/32 tuuman huilun pituus, 1/8 tuuman varren halkaisija | CR7UEC 414D44

KYOCERA 07126 mikroporanterä, #75 poranterän koko, 9/32 tuuman uran pituus, 1/8 tuuman varren halkaisija

Varastossa
Tuote: CR7UEC Malli: 07126Ristiviite: 414D44

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€7.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikropora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KYOCERA 07175 mikroporanterä, #52 poranterä, 1/8 tuuman varren halkaisija, 1 1/2 tuuman kokonaispituus | CR7UEA 414F42 07175€6.71
KYOCERA 392-0098L069 mikroporanterä, 0.25 mm poranterä, 1/16 tuuman uran pituus, 1 mm varren halkaisija | CR7UEH 423K83 392-0098L069€7.27
KYOCERA 07267 mikroporanterä, 0.50 mm poranterä, 1/4 tuuman uran pituus, 1/8 tuuman varren halkaisija | CR7UEP 414D37 07267€6.56
KYOCERA 885-0256.085 mikroporanterä, 0.65 mm poranterä, 1/16 tuuman uran pituus, 7/64 tuuman varren halkaisija | CR7UER 414V07 885-0256.085€5.46
KYOCERA 885-0276.085 mikroporanterä, 0.70 mm poranterä, 1/16 tuuman uran pituus, 7/64 tuuman varren halkaisija | CR7UET 414V08 885-0276.085€10.92
KYOCERA 07448 mikroporanterä, 0.73 mm:n poranterä, 3/8 tuuman uran pituus, 7/64 tuuman varren halkaisija | CR7UEU 414J80 07448€8.36
KYOCERA 07452 mikroporanterä, 0.76 mm:n poranterä, 3/8 tuuman uran pituus, 7/64 tuuman varren halkaisija | CR7UEV 414J88 07452€6.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KYOCERA 07126 mikroporanterä, #75 poranterän koko, 9/32 tuuman uran pituus, 1/8 tuuman varren halkaisija
€7.64 / yksikkö