HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC10VDIA Kalvoventtiili, 1 tuuman koko, Tri Clover -yhteensopiva | CF6CJT

APPROVED VENDOR TC10VDIA kalvoventtiili, 1 tuuman koko, Tri Clover -yhteensopiva

Tuote: CF6CJT Malli: TC10VDIA
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvoventtiili
Ikävystyttää0.875 "
Laippa Dia.1.984 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus5"
Istuimen materiaaliPTFE ja EPDM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkävystyttääLaippa Dia.KokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC05VDIA Kalvoventtiili, 1/2 tuuman koko, Tri Clover -yhteensopiva | CF6CJQ TC05VDIA0.375 "0.984 "4.25 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC075VDIA Kalvoventtiili, 3/4 tuuman koko, Tri Clover -yhteensopiva | CF6CJR TC075VDIA0.625 "0.984 "4.625 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC10VDIA-3W Kalvoventtiili, 1 tuuman koko, Tri Clover -yhteensopiva, 3-tie | CF6CJU TC10VDIA-3W----
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC15VDIA Kalvoventtiili, 1.5 tuuman koko, Tri Clover -yhteensopiva | CF6CJV TC15VDIA----
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC15VDIA-3W Kalvoventtiili, 1.5 tuuman koko, Tri Clover -yhteensopiva, 3-tie | CF6CJW TC15VDIA-3W----
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TC20VDIA Kalvoventtiili, 2 tuuman koko, Tri Clover -yhteensopiva | CF6CJX TC20VDIA1.875 "2.516 "7.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TC10VDIA kalvoventtiili, 1 tuuman koko, Tri Clover -yhteensopiva