Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUNKLE 6010HGE01-AM0025 Varoventtiili 1-1 / 2 x 2 tuumaa 25 Psi | AE4WQT 5NKZ3

KUNKLE 6010HGE01-AM0025 turvapaineventtiili 1-1/2 x 2 tuumaa 25 Psi

Varastossa
Tuote: AE4WQT Malli: 6010HGE01-AM0025Ristiviite: 5NKZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€902.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliPronssi
LevymateriaaliB21-seos 485
Tehdasasetus25 psi
Sisääntulon koko1.5 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus10.625 "
Kokonaispituus5.5 "
Painealue3 - 250 psi
Istuimen materiaaliEPR
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-60 - 406 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kunkle 6010HGE01-AM0025 -varoventtiiliä käytetään höyrykattilassa ja generaattorissa, edestakaisin tai pyörivissä laitteissa, kannettavassa tai kiinteässä ilma-/kaasukompressorissa, välijäähdyttimessä ja jälkijäähdyttimessä. Se soveltuu myös paineastioihin, joissa on höyryä, ilmaa tai vaaratonta kaasua, sekä paineenalennusasemalle.

Ominaisuudet:

  • Tässä varoventtiilissä on pronssirakenne, joka takaa korkean mittatarkkuuden ja korroosionkestävyyden.
  • Se on varustettu MNPT-tulo- ja FNPT-ulostulotyypeillä, mikä helpottaa asennusta teollisuusasennuksissa.
  • Tässä varoventtiilissä on B21-metalliseos 485 levyt korkean mekaanisen lujuuden ja korkeiden lämpötilojen kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on EPR ja ruostumaton teräsjousi, jotka lisäävät venttiilin kestävyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten varoventtiilin vastepaine muuttuu vastapaineen kanssa?

A. Varoventtiilin vastepaine pysyy samana riippumatta siitä, onko kyseessä ulkoinen vastapaine vai venttiilin rakenteesta johtuva sisäinen vastapaine. Venttiili avautuu, kun järjestelmän sisällä oleva paine saavuttaa asetetun paineen.

K. Kuinka tarkistan vuodot Kunkle AM0025 -varoventtiilissä?

A.

  • Tarkasta venttiili ja ympäröivä alue näkyvien vuotojen varalta.
  • Kuuntele epätavallisia sihiseviä tai karkaavia ääniä venttiilin ympäriltä.
  • Tunne kosteus tai epätavallinen lämpö venttiilin lähellä.
  • Suorita liitoksille saippua-vesiliuostesti ja tarkkaile vuotoja osoittavia kuplia.

K. Kuinka Kunkle AM0025 -varoventtiili säädetään?

V. Tätä venttiiliä säädetään kahdella ohjausrenkaalla helpon säätämisen vuoksi. Tämä kaksoissäätörengas mahdollistaa tarkan avaamisen minimaalisella esiavauksella tai haudutuksella ja mahdollistaa tarkan puhalluksen ohjauksen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueNoudattaminenLevymateriaaliIstuimen materiaaliJousimateriaaliTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs25 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs50 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs100 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs150 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs200 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Varoventtiili 3/4 x 1 tuumaa 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs25 psi3 / 4 "1"€512.94
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Varoventtiili 3/4 x 1 tuumaa 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs50 psi3 / 4 "1"€512.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUNKLE 6010HGE01-AM0025 turvapaineventtiili 1-1/2 x 2 tuumaa 25 Psi
€902.20 / yksikkö