PASS AND SEYMOUR CG30019387 Cord Grip, 3 Inch Size, Straight, 1.81 to 1.94 Inch Outer Dia., Aluminium | CH4BCB

PASS AND SEYMOUR CG30019387 johtokahva, 3 tuuman koko, suora, ulkohalkaisija 1.81-1.94 tuumaa, alumiinia

Tuote: CH4BCB Malli: CG30019387
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kahva
Kaapelin koko1.81 - 1.94 "
rakentaminenAlumiini

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokorakentaminenHinta
PASS AND SEYMOUR CG15045688 johtokahva, 1-1/2 tuuman koko, 45 astetta, 0.56-0.68 tuuman ulkohalkaisija, alumiinia | CH4AVX CG150456880.56 - 0.68 "Alumiini-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR CG15045812 johtokahva, 1-1/2 tuuman koko, 45 astetta, 0.68-0.81 tuuman ulkohalkaisija, alumiinia | CH4AVY CG150458120.68 - 0.81 "Alumiini-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR CG15045875 johtokahva, 1-1/2 tuuman koko, 45 astetta, 0.75 - 0.87 tuuman ulkohalkaisija, alumiinia | CH4AVZ CG150458750.75 - 0.87 "Alumiini-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR CG150451000 johtokahva, 1-1/2 tuuman koko, 45 astetta, 0.87-1.0 tuuman ulkohalkaisija, alumiinia | CH4AWA CG1504510000.87 - 1 "Alumiini-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR CG150451125 johtokahva, 1-1/2 tuuman koko, 45 astetta, 1.0-1.12 tuuman ulkohalkaisija, alumiinia | CH4AWB CG1504511251 - 1.12 "Alumiini-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR CG150451250 johtokahva, 1-1/2 tuuman koko, 45 astetta, 1.12-1.25 tuuman ulkohalkaisija, alumiinia | CH4AWC CG1504512501.12 - 1.25 "Alumiini-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR CG150451375 johtokahva, 1-1/2 tuuman koko, 45 astetta, 1.25-1.37 tuuman ulkohalkaisija, alumiinia | CH4AWD CG1504513751.25 - 1.37 "Alumiini-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR CG30019387 johtokahva, 3 tuuman koko, suora, ulkohalkaisija 1.81-1.94 tuumaa, alumiinia