Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUNKLE 6010FEM01-AM125 Turvapaineventtiili 1 tuuma x 1-1/4 tuumaa 125 Psi | AG2LMU 31LD30

KUNKLE 6010FEM01-AM125 turvapaineventtiili 1 tuuma x 1-1/4 tuumaa 125 psi

Varastossa
Tuote: AG2LMU Malli: 6010FEM01-AM125Ristiviite: 31LD30

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€557.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliPronssi
NoudattaminenOsa I Steam
LevymateriaaliPronssi
Tehdasasetus125 psi
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko1.25 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus7.625 "
Kokonaispituus1.75 "
Painealue3 - 250 psi
Istuimen materiaaliMetalli
JousimateriaaliASTM A-313 TY 631
Temp. alue-60 - 406 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481400000

Tuotteen yksityiskohdat:

Pentair Kunkle Valve 6010FEM01-AM125 -varoventtiili on ihanteellinen avautumiseen sen jälkeen, kun putkistojärjestelmässä on saavutettu esiasetettu paine, joka suojaa pumppuja ja putkia lisääntyneeltä rasitukselta. Se soveltuu höyrykattiloihin ja generaattoreihin, ilmakompressoreihin, paineastioihin ja paineenalennusasemiin.

Ominaisuudet:

  • Pentair Kunkle Valve 6010FEM01-AM125 -varoventtiilissä on sivupoistoaukko ja täysi suutinrakenne messinki-/pronssiverhoilulla.
  • Sen suuttimessa on leveä kuusio, joka lisää välystä ja helpottaa asennusta.
  • Sen metallinen O-renkaan istukka varmistaa vuotottoman suorituskyvyn alentuneilla ylläpitokustannuksilla, paremmalla istukan ja useiden virtausjaksojen kanssa tiiviillä venttiilin sulkemisella.
  • Tämä venttiili on varustettu kahdella säätörenkaalla, joita voidaan säätää helposti tarkan puhalluksen ohjaamiseksi ja tarkan avautumisen aikaansaamiseksi mahdollisimman pienellä esi-aukiolla tai haudutuksella.
  • Siinä on uritettu mäntätyyppinen kiekko, joka vähentää liukualuetta ja kitkaa liikkuvien osien välillä.
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetun jousen ja levyn välissä oleva kuulalaakeroitu nivel voi korjata kohdistusvirheitä ja mahdollistaa jousen sivutyöntöjä.
  • Venttiilissä on raskas valu ja mukana tulee raskas tavallinen nostovipu.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME Osa I Steam

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä liitäntätyyppejä on saatavilla tämän Pentair Kunkle Valve 6010FEM01-AM125 -turvaventtiilin kanssa?

V. Tässä varoventtiilissä on 1 tuuman MNPT-tuloaukko ja 1-1/4 tuuman FNPT-ulostuloliitännät helppoa ja nopeaa kiinnitystä varten olemassa oleviin putkiin.

K. Mikä on tämän Pentair Kunkle Valve 6010FEM01-AM125 -turvaventtiilin käyttölämpötila?

A. Pentair Kunkle Valve 6010FEM01-AM125 -varoventtiili voi toimia lämpötiloissa -60 - 406 astetta F.

K. Mikä on tämän Pentair Kunkle Valve 6010FEM01-AM125 -varoventtiilin tehtaalla asetettu paine?

V. Tämä varoventtiili on tehtaalla asetettu 125 psi:n paineeseen, jotta se avautuu tällä paineella ja suojaa putkistoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueNoudattaminenLevymateriaaliIstuimen materiaaliJousimateriaaliTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs25 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs50 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs100 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs150 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs200 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Varoventtiili 3/4 x 1 tuumaa 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs25 psi3 / 4 "1"€512.94
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Varoventtiili 3/4 x 1 tuumaa 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs50 psi3 / 4 "1"€512.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUNKLE 6010FEM01-AM125 turvapaineventtiili 1 tuuma x 1-1/4 tuumaa 125 psi
€557.72 / yksikkö