Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUNKLE 6010FEE01-AM0150 Varoventtiili 1 x 1-1 / 4 tuumaa 150 Psi | AE4WQK 5NKY6

KUNKLE 6010FEE01-AM0150 Turvapaineventtiili 1 x 1-1/4 tuumaa 150 Psi

Varastossa
Tuote: AE4WQK Malli: 6010FEE01-AM0150Ristiviite: 5NKY6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€587.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliPronssi
LevymateriaaliB21-seos 485
Tehdasasetus150 psi
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko1.25 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus8.5 "
Kokonaispituus4"
Painealue3 - 250 psi
Istuimen materiaaliEPR
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-60 - 406 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueNoudattaminenLevymateriaaliIstuimen materiaaliJousimateriaaliTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs25 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs50 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs100 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs150 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 varoventtiili 1/2 x 3/4 tuumaa 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs200 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Varoventtiili 3/4 x 1 tuumaa 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs25 psi3 / 4 "1"€512.94
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Varoventtiili 3/4 x 1 tuumaa 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 - 250 psi-B21-seos 485EPRRuostumaton teräs50 psi3 / 4 "1"€512.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUNKLE 6010FEE01-AM0150 Turvapaineventtiili 1 x 1-1/4 tuumaa 150 Psi
€587.16 / yksikkö