KUNKLE 0264-C04-NG Safety Relief Valve, 1/2 Inch Inlet Size, Non Code Air/Gas, Stainless Steel | CN2YPT 11397968

KUNKLE 0264-C04-NG turvapaineventtiili, 1/2 tuuman tuloaukon koko, ei-koodillinen ilma/kaasu, ruostumaton teräs

Tuote: CN2YPT Malli: 0264-C04-NGRistiviite: 11397968
€1,210.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KUNKLE 0264VD01-MM Turvapaineventtiili, Viton, 3/4 tuuman tulokoko, ei-koodi neste, ruostumaton teräs | CN2TQQ 11525288 0264VD01-MM€1,371.68
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0264VD03-MG Turvapaineventtiili, Viton, 3/4 tuuman tulokoko, ei-koodi neste, ruostumaton teräs | CN2TXL 11495944 0264VD03-MG€1,332.55
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0264VE03-KM Turvapaineventtiili, Viton, 1 tuuman tuloaukko, ilma/kaasu, ruostumaton teräs | CN2UBN 11467671 0264VE03-KM€1,294.36
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0264-C02-LG Turvapaineventtiili, 1/2 tuuman tulokoko, höyry, ruostumaton teräs | CN2UFG 11337983 0264-C02-LG€1,210.36
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0264-D04-MM Turvapaineventtiili, 3/4 tuuman tulokoko, ei-koodi neste, ruostumaton teräs | CN2UHV 11339092 0264-D04-MM€1,210.36
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0264BE01-KM Turvapaineventtiili, NBR, 1 tuuman tuloaukko, ilma/kaasu, ruostumaton teräs | CN2ULY 11336629 0264BE01-KM€1,371.68
Tarjouspyyntö
KUNKLE 0264-D03-KM Turvapaineventtiili, 3/4 tuuman tuloaukon koko, ilma/kaasu, ruostumaton teräs | CN2UNZ 11332410 0264-D03-KM€1,210.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KUNKLE 0264-C04-NG turvapaineventtiili, 1/2 tuuman tuloaukon koko, ei-koodillinen ilma/kaasu, ruostumaton teräs
€1,210.36 / yksikkö