BENCHMARK SCIENTIFIC R4040-HZ15 Horizontal Rotisserie, 6 x 15ml | CD7LGY

BENCHMARK SCIENTIFIC R4040-HZ15 Horizontal Rotisserie, 6 x 15 ml

Varastossa
Tuote: CD7LGY Malli: R4040-HZ15

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€73.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiasennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä R4040: n kanssa *

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC R4040-HZ50 Horizontal Rotisserie, 6 x 50ml | CH6FMZ R4040-HZ50€73.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC R4040-HZ15 Horizontal Rotisserie, 6 x 15 ml
€73.54 / yksikkö