Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KTI KTI -32114 Iskukanta Sae 7/16 tuumaa 1-3/16 tuumaa pituus kuusio

Varastossa
Tuote: AH7LTE Malli: KTI-32114Ristiviite: 36WA44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliCr-Mo-teräs
Pisteiden määrä6
Output Type6 pt
Kokonaispituus1.187 "
SAE tai metrinenSAE
Koko7 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)3
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoPistorasian syvyysHinta
KTI KTI-32110 Iskupistorasia SAE 5/16 tuumaa 1-3/16 tuumaa Pituus Hex | AH7LTD 36WA43 KTI-32110Cr-Mo-teräs1.187 "SAE5 / 16 "Standardi€5.15
KTI KTI-32118 Iskupistoke SAE 9/16 tuumaa 1-3 / 16 tuuman pituus kuusio | AH7LTF 36WA45 KTI-32118Cr-Mo-teräs1.187 "SAE9 / 16 "Standardi€6.39
KTI KTI-32120 iskuhylsy SAE 5/8 tuumaa 1-3 / 16 tuuman pituus kuusio | AH7LTG 36WA46 KTI-32120Cr-Mo-teräs1.187 "SAE5 / 8 "Standardi€5.80
KTI KTI-32124 Iskupistoke SAE 3/4 tuumaa 1-3/16 tuumaa Pituus Hex | AH7LTH 36WA47 KTI-32124Cr-Mo-teräs1.187 "SAE3 / 4 "Standardi€7.55
KTI KTI-32210 Iskupistoke SAE 5/16 tuumaa 2-1/2 tuumaa Pituus Hex | AH7LTJ 36WA48 KTI-32210Cr-Mo-teräs2.5 "SAE5 / 16 "Syvä€5.22
KTI KTI-32224 Socket Impact 3/8 tuumaa | AH7LTK 36WA49 KTI-32224Kromi Moly Steel2.5 "SAE3 / 4 "Syvä€9.59
KTI KTI-37112 Iskupistoke metrinen 12 mm 1-3/16 tuuman pituus kuusio | AH7LTZ 36WA62 KTI-37112Cr-Mo-teräs1.187 "metrinen12 "Standardi€6.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KTI KTI -32114 Iskukanta Sae 7/16 tuumaa 1-3/16 tuumaa pituus kuusio
€4.92 / yksikkö