Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KTI KTI -32210 Iskukanta Sae 5/16 tuumaa 2-1/2 tuumaa pituus kuusio

Varastossa
Tuote: AH7LTJ Malli: KTI-32210Ristiviite: 36WA48
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
€5.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliCr-Mo-teräs
Pisteiden määrä6
Output Type6 pt
Kokonaispituus2.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 16 "
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)6.3
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoPistorasian syvyysHinta
KTI KTI-32110 Iskupistorasia SAE 5/16 tuumaa 1-3/16 tuumaa Pituus Hex | AH7LTD 36WA43 KTI-32110Cr-Mo-teräs1.187 "SAE5 / 16 "Standardi€5.15
KTI KTI-32114 Iskupistoke SAE 7/16 tuumaa 1-3 / 16 tuuman pituus kuusio | AH7LTE 36WA44 KTI-32114Cr-Mo-teräs1.187 "SAE7 / 16 "Standardi€4.92
KTI KTI-32118 Iskupistoke SAE 9/16 tuumaa 1-3 / 16 tuuman pituus kuusio | AH7LTF 36WA45 KTI-32118Cr-Mo-teräs1.187 "SAE9 / 16 "Standardi€6.39
KTI KTI-32120 iskuhylsy SAE 5/8 tuumaa 1-3 / 16 tuuman pituus kuusio | AH7LTG 36WA46 KTI-32120Cr-Mo-teräs1.187 "SAE5 / 8 "Standardi€5.80
KTI KTI-32124 Iskupistoke SAE 3/4 tuumaa 1-3/16 tuumaa Pituus Hex | AH7LTH 36WA47 KTI-32124Cr-Mo-teräs1.187 "SAE3 / 4 "Standardi€7.55
KTI KTI-32224 Socket Impact 3/8 tuumaa | AH7LTK 36WA49 KTI-32224Kromi Moly Steel2.5 "SAE3 / 4 "Syvä€9.59
KTI KTI-37112 Iskupistoke metrinen 12 mm 1-3/16 tuuman pituus kuusio | AH7LTZ 36WA62 KTI-37112Cr-Mo-teräs1.187 "metrinen12 "Standardi€6.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KTI KTI -32210 Iskukanta Sae 5/16 tuumaa 2-1/2 tuumaa pituus kuusio
€5.22 / yksikkö